Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring Ms M40M32 vernick OSRA40/M40(M)*M32(F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E572A72
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50065658
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Reduzierring Ms M40M32 vernick OSRA40/M40(M)*M32(F)
Weitere Informationen:
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, kabelverschraubung m32 messing, messing doppelnippel, kabelverschraubungen messing, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,68908*
€ 14,59908*
€ 4,00*
ab € 10,97*
€ 15,10*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,8515*
€ 15,2051*
€ 5,46*
ab € 11,16*
€ 15,25*
€ 3,90*
ab € 12,68*
€ 17,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59908*
€ 17,37291
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58908*
€ 17,36101
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88908*
€ 16,52801
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54908*
€ 16,12341
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87908*
€ 15,32611
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68908*
€ 12,72001
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.