Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M40 V2A ms unbeh 8mm IP68 Edelstahl (V2A) messing ger ESSVG40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M40x1,5 D=16-28mm ESSVG 40
Kabelverschraubung M40x1,5 D=16-28mm ESSVG 40
Artikel-Nr.:
     262-E572C76
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10069403
EAN/GTIN:
     4007685011815
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubung M40 V2A ms unbeh 8mm IP68 Edelstahl (V2A) messing ger ESSVG40
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Druckausgleichend:
ja
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
Messing
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16 - 28 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
46 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
51 mm mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,83*
€ 152,59*
Frei Haus
ab € 120,01*
€ 152,95*
Frei Haus
ab € 130,93*
€ 158,75*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 134,0169*
€ 163,4778*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 231,75985*
€ 276,01985*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,01985*
€ 328,46362
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,17985*
€ 321,51402
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,10985*
€ 307,15072
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,05985*
€ 302,33122
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,75985*
€ 275,79422
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.