Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderleitung Eca H07Z-K 6 sw R100 Kl.5 = feindrähtig H07Z-K6SW


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E591E00
Hersteller:
     Kabel+Leitungen
Herst.-Nr.:
     4591400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
aderleitung schwarz
Aderleitung Eca H07Z-K 6 sw R100 Kl.5 = feindrähtig H07Z-K6SW
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Außendurchmesser ca.:
5.5 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
3.9 mm
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Weitere Suchbegriffe: h07z-k, aderleitung 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,597*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,79597* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,527*
€ 122,00713
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,137*
€ 120,35303
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,067*
€ 114,31973
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,837*
€ 110,47603
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,597*
€ 94,72043
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.