Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E598A60 Herst.-Nr.: 22154703 EAN/GTIN: 9008709056558 |
| |
|
| | |
| Akku Block 12V ONLITE Blei 80000mAh ONLITECENTRALACCUPB/1012V80AH Weitere Informationen: | | Ausführung: | Blei | Gewicht: | 26000 g | Größenbezeichnung: | Block | Kapazität: | 80000 mAh mAh | Kunststoffgehäuse: | ja | Nennspannung: | 12 V V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku, Akku für Brandmelderzentrale, Akku Plus, Akku-E-Block, Akkumulator, Aufladbare Batterie, Baby Akku, Batterie, Bleigelakku, Blockbatterie, Bussystem-Akku, E-Block-Accu, E-Block-Akku, Lady Accu, Lady Akku, Lithium-Ionen-Akku, Mignon Akku, Mono Accu, Mono Akku, NC-Accu-Baby, NC-Accu-Micro, NC-Accu-Mignon, NC-Accu-Mono, NC-Akku, NC-Akku-Baby, NC-Akku-Micro, NC-Akku-Mignon, NC-Akku-Mono, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Metall-Hydrid-Akku, Wiederaufladbare Batterie, Zubehör für Brandmeldersystem, Zubehör für Brandmelderzentrale |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 341,04* | € 396,80* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 341,31* | € 397,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 341,60* | € 400,80* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 348,90* | € 406,17* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 373,31* | € 436,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|