Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder UP 180° ws IP20 fernb Konstantlichtregelung HF180COM1-WEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E598D27
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     032883
EAN/GTIN:
     4007841032883
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Präsenzmelder UP 180° ws IP20 fernb Konstantlichtregelung HF180COM1-WEIß
Weitere Informationen:
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit:
10 - 1000 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
96
Ausführung:
Präsenzmelder
Breite:
80 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Einbaulänge:
9 mm
Erfassungswinkel horizontal:
180 - 180 °
Farbe:
weiß
Fernbedienbar:
ja
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für C-Last:
ja
Geeignet für drahtlose Übertragung:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80 mm
Konstantlichtregelung:
ja
Max. Einschaltdauer:
30 min min
Max. Einschaltstrom:
10 A A
Max. Reichweite frontal:
8 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m m
Max. Schaltleistung:
0 W W
Min. Einschaltdauer:
30 s s
Min. Einschaltstrom:
0.1 A
Min. Tiefe der Gerätedose:
66 mm
Mit Signaleinheit:
ja
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Sensortyp:
hochfrequent
Spannungsart:
AC
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Temperatur:
-25 - 55 °C
Unterkriechschutz:
ja
Vernetzbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zwangsabschaltung:
ja
Zwangseinschaltung:
ja
Überbrückungsschalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, Präsenzmelder, Sensor-Schalter, bewegungsmelder 180° weiß, automatik schalter, bewegungsmelder steinel, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 72,34*
€ 90,74*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 76,05*
€ 95,46*
€ 3,50*
ab € 76,26*
€ 95,72*
4 Tage
7
€ 4,95*
ab € 76,57*
€ 96,11*
€ 5,00*
ab € 77,84*
€ 97,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
034160
ab € 3,22*
Zubehör
Steinel
559410
ab € 13,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.