Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder komplett 1f Harmony XB5 LED UC rnd ws fl Ø30mm IP66 XB5FVB1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtmelder, kompl, Flush, Kunststoff, weiss, 30mm, 24V, IP69K
Leuchtmelder, kompl, Flush, Kunststoff, weiss, 30mm, 24V, IP69K
Leuchtmelder, kompl, Flush, Kunststoff, weiss, 30mm, 24V, IP69K
Artikel-Nr.:
     262-E601D48
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XB5FVB1
EAN/GTIN:
     3606481360854
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
schneider electric leuchtmelder wei...
leuchtmelder komplettgerät
Leuchtmelder komplett 1f Harmony XB5 LED UC rnd ws fl Ø30mm IP66 XB5FVB1
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Ausführung der Fassung:
LED
Ausführung der Linse:
flach
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 - 24 V
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Farbe der Linse:
weiß
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
30 mm mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
13
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: leuchtmelder 30mm, Druckschalter, Einbau-Leuchtmelder, Leuchtmelder für Verteilung, Leuchtmelder mit Glimmlampe, Leuchtmelder, Komplettgerät, Leuchttaster, Lichtsignal, Meldeleuchte, Melder, Modular-Signallampe, Optische Signalisierung, Optisches Signal, Reiheneinbaugerät, Reiheneinbau-Signallampe, Signallampe für Verteilung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,27*
€ 13,19*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,28*
€ 13,21*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,48*
€ 13,83*
€ 3,90*
ab € 10,56*
€ 14,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,01*
€ 15,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.