Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KalotteLinse Ø30mm ws Harmony XB5 rnd fl Beschriftet ZBAF142


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tastenschild, weiss, MARCHE in schwarz, für Flush 30mm
Tastenschild, weiss, MARCHE in schwarz, für Flush 30mm
Tastenschild, weiss, MARCHE in schwarz, für Flush 30mm
Artikel-Nr.:
     262-E601E34
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ZBAF142
EAN/GTIN:
     3606481361936
Suchbegriffe:
Tastkappe
KalotteLinse Ø30mm ws Harmony XB5 rnd fl Beschriftet ZBAF142
Weitere Informationen:
Bauform:
flach
Beschriftet:
ja
Durchmesser:
22 mm
Einbaudurchmesser:
30 mm mm
Farbe der Linse:
weiß
Form der Linse:
rund
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung für Signallampe, Kalotte, Kalotte für Einbauschalter, Kalotte für Leuchttaster, Kalotte/Linse, Linse, Rundblitzleuchten-Kalotte, Signallampen-Abdeckung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,39984*
€ 1,96984*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,4287*
€ 2,0087*
1
€ 5,00*
ab € 1,40*
€ 2,10*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,20*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,64913*
€ 2,30913*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,30913*
€ 2,74786
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25913*
€ 2,68836
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03913*
€ 2,42656
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83913*
€ 2,18856
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,64913*
€ 1,96246
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,0913* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.