Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KalotteLinse Ø30mm sw Harmony XB5 rnd fl Beschriftet ZBAF2934


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tastenschild, schwarz, PLUS in weiss, für Flush 30mm
Tastenschild, schwarz, PLUS in weiss, für Flush 30mm
Tastenschild, schwarz, PLUS in weiss, für Flush 30mm
Artikel-Nr.:
     262-E601E38
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ZBAF2934
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastkappe
tastkappe schwarz
tastkappen schneider
KalotteLinse Ø30mm sw Harmony XB5 rnd fl Beschriftet ZBAF2934
Weitere Informationen:
Bauform:
flach
Beschriftet:
ja
Durchmesser:
22 mm
Einbaudurchmesser:
30 mm mm
Farbe der Linse:
schwarz
Form der Linse:
rund
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung für Signallampe, Kalotte, Kalotte für Einbauschalter, Kalotte für Leuchttaster, Kalotte/Linse, Linse, Rundblitzleuchten-Kalotte, Signallampen-Abdeckung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,84604*
€ 2,57604*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,8848*
€ 2,6248*
1
€ 5,00*
ab € 1,85*
€ 2,76*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,09*
€ 2,89*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,18652*
€ 3,03652*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,03652*
€ 3,61346
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90652*
€ 3,45876
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53652*
€ 3,01846
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40652*
€ 2,86376
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18652*
€ 2,60196
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,3652* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.