Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KalotteLinse Ø30mm sw Harmony XB5 rnd fl Beschriftet ZBAF2935


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tastenschild, schwarz, MINUS in weiss, für Flush 30mm
Tastenschild, schwarz, MINUS in weiss, für Flush 30mm
Tastenschild, schwarz, MINUS in weiss, für Flush 30mm
Artikel-Nr.:
     262-E601E39
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ZBAF2935
EAN/GTIN:
     3606481362117
Suchbegriffe:
Tastkappe
tastkappe schwarz
tastkappen schneider
KalotteLinse Ø30mm sw Harmony XB5 rnd fl Beschriftet ZBAF2935
Weitere Informationen:
Bauform:
flach
Beschriftet:
ja
Durchmesser:
22 mm
Einbaudurchmesser:
30 mm mm
Farbe der Linse:
schwarz
Form der Linse:
rund
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung für Signallampe, Kalotte, Kalotte für Einbauschalter, Kalotte für Leuchttaster, Kalotte/Linse, Linse, Rundblitzleuchten-Kalotte, Signallampen-Abdeckung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,85604*
€ 2,60604*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,8948*
€ 2,6648*
1
€ 5,46*
ab € 1,86*
€ 2,75*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,09*
€ 2,91*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,19652*
€ 3,05652*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,05652*
€ 3,63726
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94652*
€ 3,50636
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53652*
€ 3,01846
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40652*
€ 2,86376
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19652*
€ 2,61386
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,5652* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.