Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagebügel si ST L20mm H7,2mm LSAY-PF01/MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     262-E604C39
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075276710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Profilschienen
led profilschienen
Montagebügel si ST L20mm H7,2mm LSAY-PF01/MB
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Montagebügel
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
18.8 mm
Durchmesser:
0 mm
Ersatzteil:
ja
Farbe:
Silber
Höhe:
7.2 mm
Länge:
20 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 1,02*
€ 1,02*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 1,17*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,08*
€ 1,35*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 0,82*
€ 1,55*
2
€ 5,46*
ab € 0,95*
€ 1,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 135,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.