Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Profil ws Alu LSAY-PW02/UW/39X26/14/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-E604C71
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075278134
Suchbegriffe:
LED Profilschienen
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Alu-Profil ws Alu LSAY-PW02/UW/39X26/14/1
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Alu-Profil
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Ersatzteil:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 6,62*
€ 6,62*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 5,80*
€ 7,12*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 5,92*
€ 7,26*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,97*
€ 7,32*
1
€ 5,00*
ab € 6,23*
€ 8,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 363,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075402348
ab € 2,78*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279421
ab € 1,72*
Zubehör
LEDVANCE
4058075277397
ab € 1,00*
Zubehör
LEDVANCE
4058075277427
ab € 0,99*
Zubehör
LEDVANCE
4058075276659
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.