Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Profil ws Alu L1000mm H19mm LSAY-PM03/E/19X19/10/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-E604C79
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075278370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Profilschienen
Leuchtenprofil
led profilschienen
Alu-Profil ws Alu L1000mm H19mm LSAY-PM03/E/19X19/10/1
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Alu-Profil
Breite:
19 mm
Durchmesser:
0 mm
Ersatzteil:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
19 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 6,62*
€ 6,62*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 6,01*
€ 7,40*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 5,35*
€ 8,38*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 7,08*
€ 8,72*
1
€ 5,00*
ab € 6,22*
€ 8,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 436,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075402195
ab € 2,55*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279339
ab € 1,77*
Zubehör
LEDVANCE
4058075277878
ab € 0,81*
Zubehör
LEDVANCE
4058075277908
ab € 0,81*
Zubehör
LEDVANCE
4058075276949
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.