Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E604D28 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4058075305793 |
| |
|
| | |
| Abdeckung ws Kst L1000mm H4,4mm LSAY-PC/R02/D/1 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abdeckung | Breite: | 15.6 mm | Durchmesser: | 0 mm | Ersatzteil: | ja | Farbe: | weiß | Höhe: | 4.4 mm | Länge: | 1000 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,22* | € 2,22* | | | | Lager 262 | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 1,97* | € 2,50* | | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 2,00* | € 2,53* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,06* | € 3,37* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,13* | € 3,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 125,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|