Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 335W TUV Dynapower G5 Stab farblos Ø32mm 1514mm TUV335WXPTSEUNP/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E607E79
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     21137805
EAN/GTIN:
     8711500211378
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
Leuchtstofflampe 335W TUV Dynapower G5 Stab farblos Ø32mm 1514mm TUV335WXPTSEUNP/20
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
253 kWh
Lampenbezeichnung:
T5
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
335 W W
Länge:
1514 mm mm
Rohrdurchmesser:
32 mm mm
Sockel:
G5
Weitere Suchbegriffe: UVC Lampe, Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, Quecksilberdampflampe, Leuchtmittel G5, Sockel G5, UV Lampe, UV-Röhre, leuchtstofflampe stabform phillips, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform dimmbar, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 263,57*
€ 315,03*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 341,94*
€ 358,49*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 370,34*
€ 418,96*
1
Frei Haus
ab € 382,39*
€ 432,95*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 477,19*
€ 498,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 498,33*
€ 593,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,19*
€ 567,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 9.966,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
21441605
ab € 257,29*
Ähnlich
Philips
21131605
ab € 310,82*
Ähnlich
Philips
21431705
ab € 295,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.