Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose 4p 400A 380-415V IP67 75073


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E607F71
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     75073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudose
Anbaugerätestecker
Anbausteckdose
CEE-Hochstromrundsteckvorrichtung
Anbausteckdose 4p 400A 380-415V IP67 75073
Weitere Informationen:
Bauform:
Anbausteckdose
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
380 - 415 V
Stromstärke:
400 A A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.259,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.498,54*
€ 4.163,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.455,85*
€ 4.112,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.334,56*
€ 3.968,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.277,43*
€ 3.900,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.259,22*
€ 3.878,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.