Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 5p 250A 380-415V IP67 75326


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 5p 250A 380-415V IP67 75326
Artikel-Nr.:
     262-E607F74
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     75326
EAN/GTIN:
     4015394283188
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Wandsteckdose 5p 250A 380-415V IP67 75326
Weitere Informationen:
Bauform:
Wandsteckdose
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
380 - 415 V
Stromstärke:
250 A A
Weitere Suchbegriffe: mennekes cee-steckdose 5p, cee anbaudose, cee anbaudose mennekes, Anbaudose, Anbaugerätestecker, Anbausteckdose, CEE-Hochstromrundsteckvorrichtung, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Gerätestecker, Hochstromrundsteckvorrichtung, Hochstrom-Rundsteckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Kupplungsdose, Steckdose, Wanddose, Wandgerätestecker, Wandsteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.025,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.307,48*
€ 3.935,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.273,48*
€ 3.895,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.133,40*
€ 3.728,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.067,25*
€ 3.650,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.025,01*
€ 3.599,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.