Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 4p 400A 380-415V IP67 75331


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 4p 400A 380-415V IP67 75331
Artikel-Nr.:
     262-E607F75
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     75331
EAN/GTIN:
     4015394283195
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Wandsteckdose 4p 400A 380-415V IP67 75331
Weitere Informationen:
Bauform:
Wandsteckdose
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
380 - 415 V
Stromstärke:
400 A A
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose mennekes ip67, cee anbaudose, cee anbaudose mennekes, Anbaudose, Anbaugerätestecker, Anbausteckdose, CEE-Hochstromrundsteckvorrichtung, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Gerätestecker, Hochstromrundsteckvorrichtung, Hochstrom-Rundsteckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Kupplungsdose, Steckdose, Wanddose, Wandgerätestecker, Wandsteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.909,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.166,69*
€ 3.768,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.120,30*
€ 3.713,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.989,61*
€ 3.557,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.928,42*
€ 3.484,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.909,21*
€ 3.461,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.