| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E611A00 Herst.-Nr.: 02905 EAN/GTIN: 4010184029052 |
| |
|
| | |
| Luftkanal rechteckig ST 150x150mm FK150 Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | Kanalende | Anschluss 2: | Kanalende | Arbeitslänge: | 1500 mm | Ausführung: | unisolierter Kanal | Außenfarbe: | Zink | Länge: | 1500 mm | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): | 50 °C | Nennbreite Kanal: | 150 mm | Nennhöhe Kanal: | 50 mm | Oberflächenschutz außen: | sendzimirverzinkt | Oberflächenschutz innen: | sendzimirverzinkt | Werkstoff des Kanals: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,40* | € 36,04* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,12* | € 36,16* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 26,51* | € 36,22* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,91* | € 36,45* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 28,67* | € 38,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|