Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkanal rechteckig ST 200x200mm FK200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Flachkanal L: 1500 mm
Helios Flachkanal L: 1500 mm
Artikel-Nr.:
     262-E611A01
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     02906
EAN/GTIN:
     4010184029069
Suchbegriffe:
Flachkanal
Flachkanalsystem
helios ventilatoren flachkanal
flachkanal
Luftkanal rechteckig ST 200x200mm FK200
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Kanalende
Anschluss 2:
Kanalende
Arbeitslänge:
1500 mm
Ausführung:
unisolierter Kanal
Außenfarbe:
Zink
Länge:
1500 mm
Nennbreite Kanal:
200 mm
Nennhöhe Kanal:
50 mm
Oberflächenschutz außen:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz innen:
feuerverzinkt
Werkstoff des Kanals:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,47*
€ 39,20*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 29,61*
€ 39,58*
€ 5,46*
ab € 30,70*
€ 40,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,58*
€ 41,76*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,18*
€ 43,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.