Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkanalbogen rechteckig 90° 200x50mm FK-BH200/90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Flachkanal-Bogen, waagrecht
Helios Flachkanal-Bogen, waagrecht
Artikel-Nr.:
     262-E611A08
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     02911
EAN/GTIN:
     4010184029113
Suchbegriffe:
Flachkanalumlenkstück
Flachkanalwinkel
Luftkanalbogen rechteckig 90° 200x50mm FK-BH200/90
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Kanalverbindungsprofil
Anschluss 2:
Kanalverbindungsprofil
Ausführung:
unisolierter Kanal
Ausführung Außenbogen:
glatter Bogen
Ausführung Innenbogen:
glatter Bogen
Außenfarbe:
Zink
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
50 °C
Mit Aufschiebeprofil:
ja
Nennbreite Kanal:
200 mm
Nennhöhe Kanal:
50 mm
Oberflächenschutz außen:
sendzimirverzinkt
Oberflächenschutz innen:
sendzimirverzinkt
Richtungsänderung:
horizontal
Werkstoff des Kanals:
Stahl
Winkel des Bogens:
90 °
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 31,34*
€ 41,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,54*
€ 41,67*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,91*
€ 41,68*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 31,57*
€ 41,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,65*
€ 44,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.