Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garagentorantrieb 4000mm 230V 550N 2600mm Verlängerbar auf 3400mm 868,8MHz 2600V000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garagentorantrieb sprint evolution 550 2600V000
Garagentorantrieb sprint evolution 550 2600V000
Artikel-Nr.:
     262-E612B69
Hersteller:
     Sommer
Herst.-Nr.:
     2600V000
EAN/GTIN:
     4015862026002
Suchbegriffe:
Garagentorantrieb
Torantrieb
garagentorantrieb sommer
garagentorantrieb
Garagentorantrieb 4000mm 230V 550N 2600mm Verlängerbar auf 3400mm 868,8MHz 2600V000
Weitere Informationen:
Bewegungshub Standard:
2600 mm mm
Bewegungshub verlängerbar auf:
3400 mm mm
Frequenz des Funkempfängers:
868.8 MHz MHz
Max. Tür-/Torbreite:
4000 mm
Max. Tür-/Torgewicht:
0 kg
Max. Zugkraft:
550 N N
Nennspannung:
230 V V
Weitere Suchbegriffe: Drehtorantrieb, Flügeltorantrieb, Gartentorantrieb, Getriebemotor, Kipptorantrieb, Rundumtorantrieb, Schiebetorantrieb, Schwingtorantrieb, Seitensektionaltorantrieb, Sektionaltorantrieb, Torantrieb-Komplettset, Trapezspindel-Drehtorantrieb
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 186,87*
€ 226,50*
€ 65,00*
ab € 186,75*
€ 227,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 192,55*
€ 232,33*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 195,41*
€ 235,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 205,46*
€ 248,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,50*
€ 269,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,72*
€ 267,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,51*
€ 263,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,32*
€ 253,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,87*
€ 222,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.