Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Steuerleitung Eca Y-JZ 12G0,75 gr R100 Ø10,1mm Polyvinylchlorid (PVC) Y-JZ12X0,75GR


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E612J49
Hersteller:
     Kabel+Leitungen
Herst.-Nr.:
     4612949
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12g0,75
PVC-Steuerleitung Eca Y-JZ 12G0,75 gr R100 Ø10,1mm Polyvinylchlorid (PVC) Y-JZ12X0,75GR
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
12
Außendurchmesser ca.:
10.1 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Hilfsleiter-Zahl:
0
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
60.6 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
1000 V
Nennspannung U0:
600 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,077*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,52077* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,127*
€ 226,25113
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,197*
€ 221,57443
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,917*
€ 212,91123
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,397*
€ 205,15243
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,077*
€ 180,97163
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.