Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms M32x1,5 Gew ger M32 x 1,5 SILVYNSSV-M32X1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN 52002844 Schlauchverschraubung
Lapp SILVYN 52002844 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     262-E614H70
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52002844
EAN/GTIN:
     4044773408898
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Schlauchverschraubung Ms M32x1,5 Gew ger M32 x 1,5 SILVYNSSV-M32X1,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gesamtlänge:
32.5 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
9.5 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
1.193 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, lapp zubehör schlauchverschraubung, installationskanal, gerade schlauchverschraubung, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 4,88*
€ 8,83*
25
Frei Haus
ab € 8,3796*
€ 10,4496*
25
Frei Haus
ab € 8,4928*
€ 10,5428*
41 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 8,87943*
€ 11,02943*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 13,97014*
€ 16,91014*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 16,91014*
€ 20,12307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,38014*
€ 19,49237
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,97014*
€ 16,62447
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 422,7535* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.