Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms M63 x 1,5 Gew ger SILVYNSSV-M63X1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILVYN-SSV-M63X1,5 SILVYN SSV-M63x1,5
SILVYN-SSV-M63X1,5 SILVYN SSV-M63x1,5
Artikel-Nr.:
     262-E614H73
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52002847
EAN/GTIN:
     4044773408591
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms M63 x 1,5 Gew ger SILVYNSSV-M63X1,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gesamtlänge:
43 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
12 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
1.969 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 20,59*
€ 32,63*
5
Frei Haus
ab € 39,446*
€ 46,836*
5
Frei Haus
ab € 40,61*
€ 48,23*
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 43,9536*
€ 51,5685*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 65,95407*
€ 74,63407*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 74,63407*
€ 88,81454
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,71407*
€ 86,52974
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,72407*
€ 84,16164
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,95407*
€ 78,48534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 373,17035* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.