Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMS-Transponder kompakt TVM1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMS-Transponder kompakt TVM1000
Artikel-Nr.:
     262-E615G21
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     26210086
EAN/GTIN:
     4021121475436
Suchbegriffe:
Antennenverstärker
Breitbandverstärker
Einschleusverstärker
Kombiverstärker
HMS-Transponder kompakt TVM1000
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
0
Anzahl der Eingänge:
0
Verstärkung B I:
0 dB dB
Verstärkung B III:
0 dB dB
Verstärkung B IV/V:
0 dB dB
Verstärkung UKW:
0 dB dB
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 219,77*
€ 246,92*
1
Frei Haus
ab € 220,90*
€ 272,63*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 246,92*
€ 293,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,77*
€ 261,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2.469,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.