| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E615J78 Herst.-Nr.: 118E---51335A75 EAN/GTIN: 4042203365865 |
| |
|
| | |
| Türöffner 10-24V UC re Winkel Einb Arbeitsstrom Standardtüröffner 118E Weitere Informationen: | | Arbeitsweise: | Arbeitsstrom | Art der Entriegelung: | Standardausführung | Ausführung: | Standardtüröffner | Ausführung der Falle: | Radiusfalle | Bauform: | symmetrisch | Breite: | 22 mm | Breite des Schließblechs: | 22 mm | Dauerbetrieb (100 % ED): | ja | Dauerfunktionstüchtigkeit nach EN 14846: | X | Einbaulage: | vertikal | Form des Schließblechs: | Winkel | Gebrauchskategorie nach EN 14846: | 3 | Geeignet für Feuer-/Rauchschutztüren nach EN 14846: | 0 | Grundfarbe des Schließblechs: | Silber | Höhe: | 250 mm | Länge des Schließblechs: | 250 mm | Masse der Tür, Schließkraft nach EN 14846: | 5 | Mechanische Entriegelung: | ja | Mit Schließblech: | ja | Mit mechanischer Entriegelung: | ja | Montageart: | Einbau | Riegelausschnitt: | ja | Schutzwirkung elektrische Funktionsweise nach EN 14846: | 0 | Schutzwirkung mechanische Funktionsweise nach EN 14846: | 1 | Sicherheit - Einbruchschutz nach EN 14846: | 0 | Spannung: | 10 - 24 V | Stromart: | AC/DC | Stulpform: | abgerundet | Stärke des Schließblechs: | 2 mm | Tiefe: | 12 mm | Umgebungsbedingung nach EN 14846: | 0 | Verstellbare Türöffnerfalle: | ja | Werkstoff des Schließblechs: | Edelstahl | Zusammenstellung: | Rahmenteil | Öffnungsrichtung nach DIN: | rechts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: riegelschaltkontakt effeff, riegelschaltkontakt, Einstecktüröffner, Elektrischer Türöffner, Elektro-Türöffner, Fluchttüröffner, Kasten-Türöffner, Kettenzugtüröffner, Ruhestrom-Türöffner, Sicherheitsschlossöffner, Sicherheitsschloss-Türöffner, Sicherheitstechnik-Türöffner, Standardtüröffner, Türcode-Anlagen-Öffner, Türsteuerungssystem-Türöffner, Wassergeschützter Türöffner |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 54,20* | € 70,07* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,29* | € 70,18* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,91* | € 72,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,85* | € 72,22* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 58,87* | € 76,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|