| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E618B31 Herst.-Nr.: 100022229 EAN/GTIN: 4018359376826 |
| |
|
| | |
| LWL-Pigtail E2000 SM OS2 2m gn Aderpigtail H02050A0179 Weitere Informationen: | | Adertyp: | Kompaktader | Farbe: | grün | Faserart: | Singlemode | Kategorie: | OS2 | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Länge: | 2 m m | Steckverbindertyp: | E2000 | Typ: | Aderpigtail |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spleißkassette, lwl pigtail e2000, rundsteckverbinder sonstige, Aderpigtail, E2000 LAN-Pigtail, E2000-Pigtail, Faserpigtail, FC-Pitgail, FDDI-Adapter, Glasfaser, Kabelpigtail, LC-Pigtail, LWL-Pigtail, MT-RJ-Pigtail, Pigtail, SC-Aderpigtail, SC-Pigtail, Spleiß, ST-Aderpigtail, ST-Pigtail |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 235,59* | € 241,62* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 236,41* | € 242,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 238,24* | € 244,05* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 254,09* | € 260,44* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 256,73* | € 266,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|