Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Stecker Rundkabel 50O LötCrimp 50Ohm J01150A0019N


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SMA-Kabelstecker cr 50Ohm G7 (RG316/U) 100027630
SMA-Kabelstecker cr 50Ohm G7 (RG316/U) 100027630
Artikel-Nr.:
     262-E618D32
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100027630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
SMA-Stecker Rundkabel 50O LötCrimp 50Ohm J01150A0019N
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Löt/Crimp
Ausführung:
Stecker (Plug)
Impedanz:
50 Ohm Ohm
Kabeltyp:
Rundkabel
Kontaktausführung:
männlich (male)
Steckverbindertyp:
SMA
Weitere Suchbegriffe: 7/16-Buchse, 7/16-Stecker, Antennenstecker, Automobil-Stecker, BNC Kabelwinkelstecker, BNC-Einbaubuchse, BNC-Kabelbuchse, BNC-Kabeleinbaubuchse, BNC-Kabelstecker, BNC-Kabelwinkelstecker, BNC-Stecker, BNC-Winkelstecker, Buchse, Buchse (Jack), Buchsenstecker, CATV-Stecker, Connector, Crimpstecker, Einbaubuchse, FAKRA-Buchse, FAKRA-Stecker, F-Crimpstecker, Fernsehstecker, FME-Buchse, FME-Stecker, F-Schraubstecker, F-Stecker, Hochfrequenz-Steckverbinder, IEC-Buchse, IEC-Crimpstecker, IEC-Stecker, IEC-Winkelstecker, Kabelbuchse, Kabelstecker, Kabelwinkelstecker, Koax-Buchse, Koax-Stecker, Koax-Steckverbinder, Koax-Winkelbuchse, Koax-Winkelstecker, Kommunikationstechnik-Steckverbinder, LAN-Kabelstecker, MCX-Buchse, MCX-Stecker, Mini-UHF-Buchse, Mini-UHF-Stecker, MMCX-Buchse, MMCX-Stecker, N-Buchse, N-Connector, N-Stecker, RG58-Stecker, RG59-Stecker, RG62-Stecker, Satellitenstecker, SMA-Buchse, SMA-Stecker, SMB-Buchse, SMB-Stecker, Stecker, Stecker (Plug), Steckverbinder, Steckverbinder Kommunikationstechnik, TNC-Buchse, TNC-Stecker, Twinax Einbau-Buchse, Twinax-Kabelbuchse, Twinax-Stecker, UHF-Buchse, UHF-Stecker, Verbindungsstecker, Videostecker, Winkelbuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.603,23*
€ 1.726,02*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.596,57*
€ 1.726,94*
Frei Haus
ab € 1.617,29*
€ 1.742,45*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.640,26*
€ 1.809,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.735,92*
€ 1.857,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.857,87*
€ 2.210,8653
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.839,49*
€ 2.188,9931
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.770,36*
€ 2.106,7284
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.747,32*
€ 2.079,3108
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.735,92*
€ 2.065,7448
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,73592* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.