Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entblendring sw VIVO mt Alu VIVOXSLEDABBLENDRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VIVO XS LED ABBLENDRING Abblendring; Gewicht: 0,006 kg schwarz
VIVO XS LED ABBLENDRING Abblendring; Gewicht: 0,006 kg schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E648C01
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60700340
EAN/GTIN:
     4053167080183
Entblendring sw VIVO mt Alu VIVOXSLEDABBLENDRING
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Entblendring
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,23*
€ 27,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,28*
€ 27,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,78*
€ 27,92*
€ 3,90*
ab € 21,78*
€ 30,37*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.