Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasterankopplung Funkb 10pkt 2TE Klemmbef REG FTS14KS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E648D15
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30014065
EAN/GTIN:
     4010312315651
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
EIB-Schnittstelle RS232
KNX-Schnittstelle RS232
Tasterankopplung Funkb 10pkt 2TE Klemmbef REG FTS14KS
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Betätigungspunkte:
10
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite in Teilungseinheiten:
2
Funk bidirektional:
ja
Funkbus:
ja
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: EIB-Schnittstelle USB, KNX-Schnittstelle USB, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, eib schnittstelle, Bussystem-Tasterankopplung, Tasterankopplung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 54,74*
€ 71,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 54,84*
€ 71,38*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,40*
€ 73,38*
Frei Haus
ab € 56,42*
€ 73,40*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,23*
€ 76,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.