Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP67 Ø25mm 8-17mm sw hfr geschl LDM25B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsdurchführung IP67 M25 sw LDM 25 B
Leitungsdurchführung IP67 M25 sw LDM 25 B
Artikel-Nr.:
     262-E648H81
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     36001030
EAN/GTIN:
     4012591122821
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
kabelverschraubung m25 ip 67
Kabeleinsteckstutzen IP67 Ø25mm 8-17mm sw hfr geschl LDM25B
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
8 - 17 mm mm
Farbe:
schwarz
Für Wandstärke:
0.5 - 3.5 mm
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
25 mm mm
Schutzart (IP):
IP67
Weitere Suchbegriffe: hensel kabeleinsteckstutzen, würgenippel m25, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 1,10*
€ 1,79*
5
€ 5,46*
ab € 1,128*
€ 1,828*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,83*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 1,88*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.