| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E648H89 Herst.-Nr.: 26001225 EAN/GTIN: 4012591122449 |
| |
|
| | |
| Cu-Abzweigklemme 1,5-6qmm 1,5-4qmm blank Schraubverb DKKL04 Weitere Informationen: | | Klemme isoliert: | ja | Klemmkanalöffnung Abzweigleiter: | einseitig offen | Klemmkanalöffnung Hauptleiter: | einseitig offen | Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE: | 1.5 - 4 mm² | Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM: | 1.5 - 4 mm² | Nennquerschnitt Hauptleiter, SE: | 1.5 - 6 mm² | Nennquerschnitt Hauptleiter, SM: | 1.5 - 6 mm² | Oberflächenschutz: | blank | Verbindungsart: | Schraubverbindung | Werkstoff des Abzweigleiter: | Kupfer | Werkstoff des Hauptleiters: | Kupfer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,37* | € 1,93* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,417* | € 2,007* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,42* | € 2,01* | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,43* | € 2,02* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,48* | € 2,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|