Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cu-Abzweigklemme 16-50qmm 16-35qmm blank Schraubverb DKKS35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E648H99
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000120
EAN/GTIN:
     4012591122524
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Cu-Abzweigklemme 16-50qmm 16-35qmm blank Schraubverb DKKS35
Weitere Informationen:
Klemme isoliert:
ja
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter:
beidseitig offen
Klemmkanalöffnung Hauptleiter:
beidseitig offen
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE:
16 - 35 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM:
16 - 35 mm²
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE:
16 - 50 mm²
Nennquerschnitt Hauptleiter, SM:
16 - 50 mm²
Oberflächenschutz:
blank
Verbindungsart:
Schraubverbindung
Werkstoff des Abzweigleiter:
Kupfer
Werkstoff des Hauptleiters:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, abzweigklemme, Cu-Abzweigklemme, Cu-Schraubabzweigklemme, Kupfer-Abzweigklemme, Tatzenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 56,32*
€ 71,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,42*
€ 71,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,49*
€ 71,87*
Frei Haus
ab € 58,02*
€ 73,40*
10 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 58,46*
€ 73,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591122029
ab € 40,38*
Zubehör
Hensel
4012591122012
ab € 37,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.