| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E648I01 Herst.-Nr.: 62000121 EAN/GTIN: 4012591122531 |
| |
|
| | |
| Cu-Abzweigklemme 16-70qmm 16-50qmm blank Schraubverb DKKS50 Weitere Informationen: | | Klemme isoliert: | ja | Klemmkanalöffnung Abzweigleiter: | beidseitig offen | Klemmkanalöffnung Hauptleiter: | beidseitig offen | Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE: | 16 - 50 mm² | Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM: | 16 - 50 mm² | Nennquerschnitt Hauptleiter, SE: | 16 - 70 mm² | Nennquerschnitt Hauptleiter, SM: | 16 - 70 mm² | Oberflächenschutz: | blank | Verbindungsart: | Schraubverbindung | Werkstoff des Abzweigleiter: | Kupfer | Werkstoff des Hauptleiters: | Kupfer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,34* | € 69,49* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 55,99* | € 71,32* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 56,35* | € 71,71* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,42* | € 71,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,70* | € 73,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|