Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST gvz L97mm Langl 357,5mm Hut_357,5mm DKTS06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E648I07
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000124
EAN/GTIN:
     4012591122562
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene ST gvz L97mm Langl 357,5mm Hut_357,5mm DKTS06
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Bohrlochabstand mittig:
72 mm mm
Höhe:
35 mm mm
Lochform:
Langloch
Länge:
97 mm mm
Materialstärke:
1 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Tragschiene, hensel tragschiene, gehäuse, zubehör, hutschiene breite 3,5 cm, G-Schiene, Montageschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 3,66*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,50*
€ 3,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,53*
€ 3,74*
€ 5,46*
ab € 2,57*
€ 3,81*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 3,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 2,53* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.