Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleiste 20DA gr LSA1 m.Leistenmark FK5120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernmelde-Anschlussleiste LSA-Plus 20DA FK 5120
Fernmelde-Anschlussleiste LSA-Plus 20DA FK 5120
Artikel-Nr.:
     262-E648I22
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     26001228
EAN/GTIN:
     4012591120599
Suchbegriffe:
LSA Anschlussleiste
lsa anschlussleiste
Anschlussleiste 20DA gr LSA1 m.Leistenmark FK5120
Weitere Informationen:
Anschlussart:
LSA-Plus
Ausführung:
Anschlussleiste
Breite:
26 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
22 mm mm
LSA Ausführung:
1
Länge:
178 mm mm
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
20
Mit Leistenmarkierung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Anschlussleiste, Anschlussleiste für Fernmeldetechnik, Anschlussstreifen, DIN-Leiste, Erddrahtleiste, Erdungsleiste, Fernmeldeleiste, Fernmeldetechnik-Anschlussleiste, LSA Profil-Leiste, Schaltleiste, SID-Leiste, Trennleiste, Verbindungselement, Verteiler-Leiste, Verteilerstreifen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,53*
€ 22,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,17*
€ 22,87*
€ 5,00*
ab € 21,15*
€ 22,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,69*
€ 23,42*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,16*
€ 23,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.