Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrüstsatz Kst bl RAL5012 FPTW2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENYSTAR-Werkzeugbetätigung z.Umrüstung > D.Bart FP TW 2
ENYSTAR-Werkzeugbetätigung z.Umrüstung > D.Bart FP TW 2
Artikel-Nr.:
     262-E648I26
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000288
EAN/GTIN:
     4012591119203
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Doppelbartschlüssel
Umrüstsatz Kst bl RAL5012 FPTW2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Umrüstsatz
Breite:
0 mm
Farbe:
blau
Höhe:
0 mm
RAL-Nummer:
5012
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,99*
€ 3,06*
€ 5,00*
ab € 2,02*
€ 3,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 3,12*
11 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,10*
€ 3,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,12*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.