Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrüstsatz Kst bl RAL5012 FPTW3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENYSTAR-Werkzeugbetätigung z.Umrüstung > 3-Kant FP TW 3
ENYSTAR-Werkzeugbetätigung z.Umrüstung > 3-Kant FP TW 3
Artikel-Nr.:
     262-E648I27
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000287
EAN/GTIN:
     4012591119197
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
Umrüstsatz Kst bl RAL5012 FPTW3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Umrüstsatz
Breite:
0 mm
Farbe:
blau
Höhe:
0 mm
RAL-Nummer:
5012
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, gehäuse, zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,02*
€ 3,13*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 3,15*
12 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,10*
€ 3,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,12*
€ 3,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,45*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.