Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP66IP67IP6 104x104x70mm gr Kst WandDecke hfr KF0400G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel KF 0400 G Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Hensel KF 0400 G Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Artikel-Nr.:
     262-E648I37
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000045
EAN/GTIN:
     4012591121732
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP66IP67IP6 104x104x70mm gr Kst WandDecke hfr KF0400G
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
7
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bestückung:
ohne
Breite:
104 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
0 mm
Einsatztemperatur:
-25 - 70 °C
Farbe:
grau
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
104 mm
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP69
Tiefe:
70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Witterungsbeständig:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,45*
€ 13,08*
2 Tage
55
€ 5,90*
ab € 9,47*
€ 13,11*
3 Tage
20
€ 6,40*
ab € 9,49*
€ 13,14*
€ 5,00*
ab € 9,75*
€ 13,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,81*
€ 13,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.