Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussset IP00 500x9,2x4,2mm Zubehör 50070202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDlight flex Connector 8mm,4-pol,50cm Kabel 50070202
LEDlight flex Connector 8mm,4-pol,50cm Kabel 50070202
Artikel-Nr.:
     262-E652B49
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     50070202
EAN/GTIN:
     4021553031361
Suchbegriffe:
Verbindungsleitung
verbindungsleitung
Anschlussset IP00 500x9,2x4,2mm Zubehör 50070202
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussset
Breite:
9.2
Höhe/Tiefe:
4.2
Länge:
500
Schutzart (IP):
IP00
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,74*
€ 5,88*
€ 5,00*
ab € 3,85*
€ 5,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,18*
€ 6,33*
€ 3,90*
ab € 4,36*
€ 6,56*
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,54*
€ 8,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.