Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageclip BARdolino gr IP00 Zubehör 32,3x22,4x18,8mm 50990190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BARdolino Zubehör Set V2A,2Clip 2Schrauben 50990190
BARdolino Zubehör Set V2A,2Clip 2Schrauben 50990190
Artikel-Nr.:
     262-E652C08
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     50990190
EAN/GTIN:
     4021553034102
Suchbegriffe:
Leuchten Montageclip
leuchten montageclip
Montageclip BARdolino gr IP00 Zubehör 32,3x22,4x18,8mm 50990190
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageclip
Breite:
22.4
Farbe:
grau
Höhe/Tiefe:
18.8
Länge:
32.3
Schutzart (IP):
IP00
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,48*
€ 2,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 2,52*
€ 3,90*
ab € 1,68*
€ 2,82*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2,01*
€ 3,36*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.