Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizband Dachrinnefläche 18Wm 240V 250m sw DEVIICEGUARD18


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Dachrinnenheizung 250m Tr. iceguard 18#98300861
Dachrinnenheizung 250m Tr. iceguard 18#98300861
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E653H14
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     98300861
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachrinnenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizband Dachrinnefläche 18Wm 240V 250m sw DEVIICEGUARD18
Weitere Informationen:
Abschirmung:
Geflecht
Anwendung:
Dachrinne/Dachfläche
Breite:
11.3 mm mm
Farbe:
schwarz
Heizleistung:
18 W/m W/m
Höhe:
5.8 mm mm
Länge:
250 m m
Nennspannung:
240 V V
Weitere Suchbegriffe: Heizleiterkabel, Heizleitung, dachrinnenheizung devi, dachrinnenheizung, Dachrinnenbeheizung, Fallrohrbeheizung, Frostschutzheizung, Heizband für Rohrbegleitheizung, Heizleiter, Heizschleife, Öltankbeheizung, Warmwasser-Temperaturerhaltungsheizband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
250
€ 5,95*
ab € 12,15*
€ 14,83*
1
€ 5,00*
ab € 10,64*
€ 15,30*
1 Tag
244
1
€ 4,98*
ab € 10,73*
€ 15,43*
21 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 13,89*
€ 16,94*
14 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,90*
ab € 18,09*
€ 21,74*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 14,83*
€ 17,65
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,15*
€ 14,46
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 3.707,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Devi
19805193
ab € 36,65*
Zubehör
Danfoss
19805192
ab € 22,80*
Zubehör
DEVI Heizmatten
19400142
ab € 5,86*
Zubehör
DEVI Heizmatten
19400167=Hensel DK0202G
ab € 19,87*
Zubehör
Danfoss
19805746
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.