Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Kst bl 7,6mm Ø5,2mm 23x14,2x10,7mm schraubniet -40-85°C TC142-NDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E658I44
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009660R0011
EAN/GTIN:
     5415022188318
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Befestigungssockel Kst bl 7,6mm Ø5,2mm 23x14,2x10,7mm schraubniet -40-85°C TC142-NDT
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Breite:
14.2 mm mm
Durchmesser Befestigungsloch:
5.2 mm
Einsatztemperatur:
-40 - 85 °C
Farbe:
blau
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.6 mm mm
Höhe:
10.7 mm
Länge:
23 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Federsattelstütze, Sattelstütze, Selbstklebende Kabelschellen, befestigungssockel klebbar, selbstklebende kabelschellen, abb befestigungssockel, Befestigungssockel für Kabelbinder, Kabelbinder-Befestigungssockel, Kabelbinder-Zubehör, Schraubsockel, Sockel, Sockel für Kabelbinder, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
500
€ 5,95*
ab € 0,55593*
€ 0,68593*
500
Frei Haus
ab € 0,58044*
€ 0,72044*
500
Frei Haus
ab € 0,5861*
€ 0,7261*
18 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,5788*
€ 0,7331*
21 Tage
unbekannt
500
€ 5,50*
ab € 0,5999*
€ 0,7399*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,68593*
€ 0,81626
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55593*
€ 0,66156
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 342,965* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.