Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousiesteuerung gr mt 9018147


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Somfy animeo Hub Sensorbus 9018147
Somfy animeo Hub Sensorbus 9018147
Artikel-Nr.:
     262-E659C70
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     9018147
EAN/GTIN:
     3660849544645
Suchbegriffe:
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
SmartHome Rollladensteuerung
smarthome rollladensteuerung
Jalousiesteuerung gr mt 9018147
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Dämmerungswert einstellbar:
0 - 0 lx lx
Farbe:
grau
Frequenz:
0 - 0 Hz Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Max. Schaltleistung:
0 W W
Nennspannung:
24 V V
Sonnenschutzwert einstellbar:
0 - 0 lx lx
Werkstoff:
Kunststoff
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Jalousiesteuerung, Kleinobjektsteuerung, Rollladensteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Schaltuhr, Sonnenschutzsteuerung, Speicher-Taste, Steuerungssystem, Taste, Zentralbedienung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,52*
€ 203,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 167,07*
€ 203,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 169,34*
€ 206,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 233,77*
€ 284,97*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,84*
€ 242,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,10*
€ 241,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,39*
€ 232,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,48*
€ 225,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,07*
€ 198,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.