Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwurfsteckvorrichtung KODIERT,74189 L 74189L


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E661C60
Hersteller:
     Novar
Herst.-Nr.:
     74189L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zentralelement
Zentralelement Klinikinstallation
Zentralplatte
Abwurfsteckvorrichtung KODIERT,74189 L 74189L
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abwurfsteckvorrichtung
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
ja
Farbe:
weiß
Geeignet für Hilferuf:
Einzel
Geeignet für Schwesternrufsystem:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,73*
€ 70,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 74,21*
€ 95,52*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.