| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E661C89 Herst.-Nr.: 790D156 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TK-DECT-Modul 790D156 Weitere Informationen: | | Anzahl der Anschlüsse für analoge Endgeräte: | 0 | Anzahl der ISDN-Anschlüsse (S0-Bus, intern): | 0 | Anzahl der ISDN-Basisanschlüsse (extern): | 0 | Anzahl der TFE-Schnittstellen: | 0 | Anzahl der umschaltbaren ISDN-Anschlüsse (extern/intern): | 0 | Ausführung: | DECT-Modul | UP0-Schnittstellen: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz-Modul, DECT-Modul, Erweiterung, Ethernet-Modul, Gebühren-/Schaltmodul, Gebührenmodul, Interface, ISDN-Karte, ISDN-Modul, LAN-Modul, Modul für Telefonanlagen, Netzausfallmodul, Router-Modul, S0-Modul, Schaltmodul, Steckmodul, Systemkarte, Teilnehmermodul, Telefonanlagenmodul, Telefonmodul, Telephonanlagenmodul, TFE-Modul, Tür-Modul, Überspannungsschutz-Modul, UP0-Modul, Zusatzmodul |
| | |
| |