Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckklemme 2f 400V 24A 1,5-2,5qmm ge f.Massivleiter 773-102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 773-102 Klemmenblockzubehör 1 Stück(e)
Wago 773-102 Klemmenblockzubehör 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     262-E699I53
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     773-102
EAN/GTIN:
     4044918397537
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Steckklemme 2f 400V 24A 1,5-2,5qmm ge f.Massivleiter 773-102
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
12 - 18
Anzahl der Klemmstellen:
2
Farbe:
gelb
Geeignet für Massivleiter:
ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.75 - 2.5 mm²
Nennquerschnitt:
1.5 - 2.5 mm²
Nennspannung:
400 V V
Nennstrom:
24 A A
Transparent:
ja
Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Dosenklemmen, Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, wago dosenklemme 2pol, abox, wago abzweigdose, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schraubenlose Verbindungsklemme, Steckklemme, Verbindungsdosenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,08988*
€ 0,11468*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0953*
€ 0,1372*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0949*
€ 0,1377*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0952*
€ 0,1382*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,10706*
€ 0,15406*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,15406*
€ 0,18333
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14206*
€ 0,16905
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13506*
€ 0,16072
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,10706*
€ 0,1274
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,406* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.