Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M25 V4A natur unbeh 8mm IP68 Edelstahl (V4A) ger SKINTOPINOXM25X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     262-E705F12
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53806742
EAN/GTIN:
     4044776567462
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung edelstahl
kabelverschraubung
Kabelverschraubung M25 V4A natur unbeh 8mm IP68 Edelstahl (V4A) ger SKINTOPINOXM25X1.5
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
natur
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9 - 17 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
29 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V4A)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,254*
€ 28,704*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,24819*
€ 28,80819*
20 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 23,4348*
€ 28,8475*
Lager 262
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 23,50762*
€ 29,05762*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 24,751*
€ 30,651*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,05762*
€ 34,57857
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48762*
€ 32,71027
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,94762*
€ 32,06767
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50762*
€ 27,97407
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 145,2881* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52032635
ab € 7,271*
Zubehör
Lapp Kabel
54110842
ab € 33,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.