| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E707A59 Herst.-Nr.: 1062904/100 EAN/GTIN: 4044776751267 |
| |
|
| | |
| Starkstromkabel hfr Eca ÖLFLEX 1x16qmm RM R100 Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 ÖLFLEXCHAIN809SC1G16 Weitere Informationen: | | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Ader-Zahl: | 1 | Außendurchmesser ca.: | 9.9 mm | Bewehrung/Armierung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | Eca | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Flammwidrig nach IEC 60332-1-2: | ja | Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R): | ja | Funktionserhalt nach IEC 60331-1: | ohne | Funktionserhalt nach IEC 60331-3: | ohne | Halogenfrei nach EN IEC 60754-2: | ja | Halogenfrei nach EN IEC 60754-3: | ja | Hilfsleiter-Zahl: | 0 | Kabelgeometrie: | rund | Konzentrischer Leiter: | ohne | Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt: | 0 mm² | Leiter-Form: | rund | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Leiter-Material: | Kupfer | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiternennquerschnitt: | 16 mm² | Leitfähige Beschichtung: | ja | Mantel-Farbe: | schwarz | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: | 39.6 mm | Mit Schutzleiter: | ja | Nennspannung U: | 1 kV | Nennspannung U0: | 600 kV | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | 0 - 70 °C | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -40 - 70 °C | Zul. max. Leitertemperatur: | 70 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 425,18* | € 494,78* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 427,171* | € 495,331* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 512,28* | € 597,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,27171* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|