| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E708F59 Herst.-Nr.: FB1050SN EAN/GTIN: 3250610250969 |
| |
|
| | |
| Abzweigdose IP54 16qmm 115x115x66mm gr Kst Klemm WandDecke FB1050SN Weitere Informationen: | | Bestückung: | Klemme | Breite: | 115 mm | Durchmesser: | 0 mm | Farbe: | grau | Form: | quadratisch | Funktionserhalt: | E90 | Länge: | 115 mm | Max. Leiterquerschnitt: | 16 mm² | Montageart: | Wand-/Deckenmontage | Schutzart (IP): | IP54 | Tiefe: | 66 mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 97,23* | € 121,02* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 101,37* | € 125,24* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 102,76* | € 127,05* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 105,56* | € 130,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,94* | € 132,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|